16 U Dial Caliper 150 mm res. 0,01 mm w.DC

Número de artículo: 4107005DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4107005DKS
EAN / GTIN 4059192002589
Número del fabricante 4107005DKS

Descripción

Descripción:

Pies de rey con reloj MarCal 16 U
Tornillo de fijación superior
Rango de medición: 0 - 150 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra