16 EWRi (M12) Pie de rey digital 300 mm con rueda de fricción, con función inalámbrica

Número de artículo: 4103407
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
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía Batteriebetrieben
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103407
EAN / GTIN 4059192002534
Número del fabricante 4103407
Número L L40080 1405

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Listo para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital MarCal 16 EWRi Rango de medición: 0 - 300 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Medición de profundidad:
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Rueda de fricción: verdadera
  • Clase de protección IP: IP 67

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rueda de fricción: verdadero
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Medición de profundidad: Sin
  • Función: mm/pulgada
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Nombre del producto: Calibre digital
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Tipo de producto: 16 EEAi
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 300 mm
  • Rango de medición: 0 - 12″
  • Límite de error en pulgadas: .0015″
  • Dimensión d en mm: 388 mm
  • Dimensión b en mm: 64 mm
  • Cota c en mm: 19 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 14 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error (mm): 0.04 mm

Norma:

ISO 13385-1