16 EWRi(M12) Pinza digital de 200 mm sin rueda de fricción con radio con calibración DAkkS

Número de artículo: 4103404DKS
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
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103404DKS
EAN / GTIN 4059192002503
Número del fabricante 4103404DKS
Número L L40080 2895

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Listo para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descripción:

Pie de rey digital MarCal 16 EWRi; Rango de medición: 0 - 200 mm; Resolución mm/pulgadas: 0.01 / 0,0005 pulgadas; Varilla de profundidad: angular; Interfaz de datos: Integrated Wireless; Rueda de fricción:; Grado de protección IP: IP 67;

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Rueda de fricción: falso
  • Medición de profundidad: angular
  • Nombre del producto: Calibre digital
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Tipo de producto: 16 EEAi
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 8″
  • Rango de medición: 0 - 200 mm
  • Límite de error en pulgadas: .001″
  • Dimensión d en mm: 285 mm
  • Dimensión b en mm: 50 mm
  • Cota c en mm: 19 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Dimensión a en mm: 10 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1