16 EWRi Dig.Caliper 150 mm/6″ rectangular depth rod iwi w.c.

Número de artículo: 4103402KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103402KAL
EAN / GTIN 4059192002480
Número del fabricante 4103402KAL

Descripción

Descripción:

Pie de rey digital MarCal 16 EWRi
Rango de medición: 0 - 150 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / .0005″
Varilla de profundidad: angular
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Rueda de fricción: false
Grado de protección IP: IP 67