16 EWRi-RW Pie de rey digital 150 mm

Número de artículo: 4103381
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía con pilas
Capacidad de medición 150 mm
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103381
EAN / GTIN 4059192057251
Número del fabricante 4103381
Número L L40080 1943

Descripción

Ejecución:

  • Indicador numérico de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Guías lapeadas
  • Corredera y riel endurecidos, resistentes a la corrosión
  • Lista para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpia suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital para aplicaciones especiales MarCal 16 EWRi-RW Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Clase de protección IP: IP 67
Suministro: Batería, manual de instrucciones, maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Medición de profundidad: Sin
  • Función: mm/pulgada
  • Aplicación: Medición de espesores de pared
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Nombre del producto: Calibre especial digital
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Tipo de producto: 16 EWRi-RW
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 6″
  • Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Límite de error en pulgadas: .002″
  • Dimensión d en mm: 235 mm
  • Dimensión b en mm: 40 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error (mm): 0.05 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra