16 EWRi-SI Pie de rey digital 20–170 mm

Número de artículo: 4103378
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía con pilas
Capacidad de medición 170 mm
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 4103378
EAN / GTIN 4059192057220
Número del fabricante 4103378
Número L L40080 2346
Fabricante MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Indicador numérico de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Guías lapeadas
  • Corredera y riel endurecidos, resistentes a la corrosión
  • Lista para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpia suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital para aplicaciones especiales MarCal 16 EWRi-SI Rango de medición: 20 - 170 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Clase de protección IP: IP 67
Suministro: Batería, manual de instrucciones, maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Medición de profundidad: Sin
  • Aplicación: Puntas de medición acodadas hacia el exterior para medir entalladuras en taladros
  • Función: mm/pulgada
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Nombre del producto: Calibre especial digital
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Rango de medición: 20 - 170 mm
  • Tipo de producto: 16 EWRi-SI
  • Rango de medición: 0.8 - 6.7″
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Límite de error en pulgadas: .001″
  • Dimensión d en mm: 235 mm
  • Dimensión b en mm: 28 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra