{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Suministro de energía | con pilas | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 4103305DKS | |
EAN / GTIN | 4059192058296 | |
Número del fabricante | 4103305DKS |