Llave de anillo doble SW.18 x 19 mm L.365 mm

Número de artículo: 41031819
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41031819
    EAN / GTIN 4018754140411
    Número del fabricante 41031819
    Número L L60010 4638

    Descripción

    Descripción:

    • extralargos
    • acodado 15°
    • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

    Característica:

    • Longitud [mm): 365 mm
    • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
    • Peso: 295 g
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 18 mm
    • Anchura de los planos 2 [mm]: 19 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra