16 EWR-LI Digital Caliper 10-200 mm Data w.DC

Número de artículo: 4103085DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103085DKS
EAN / GTIN 4059192002411
Número del fabricante 4103085DKS

Descripción

Descripción:

Pies de rey digitales especiales MarCal 16 EWR-LI
Rango de medición: 10 - 200 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche