16 EWR-BA Digital Caliper 10-210 mm Data w.c.

Número de artículo: 4103084KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Capacidad de medición 10 mm - 210 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía Batteriebetrieben
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103084KAL
EAN / GTIN 4059192002404
Número del fabricante 4103084KAL

Descripción

Descripción:

Pies de rey digitales especiales MarCal 16 EWR-BA
Rango de medición: 10 - 210 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche