16 EWR Pie de rey digital 300 mm con rueda de fricción

Número de artículo: 4103071
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4103071
    EAN / GTIN 4059192002275
    Número del fabricante 4103071
    Número L L40080 753

    Descripción

    Ejecución:

    • Indicación numérica de alto contraste
    • Tornillo de bloqueo superior
    • Guías lapeadas
    • Cuchillas de medición para medición interna
    • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
    • Dispositivo de medición por etapas
    • Listo para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia
    • Guías elevadas para proteger la báscula
    • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
    • Limpiador de suciedad en la corredera

    Descripción:

    Calibre digital MarCal 16 EWR Rango de medición: 0 - 300 mm
    • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
    • Medición de profundidad:
    • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Rueda de fricción: verdadera
    • Clase de protección IP: IP 67

    Característica:

    • Interfaz de datos: USB A
    • Tipo de producto: 16 EWR
    • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
    • Rango de medición: 0 - 300 mm
    • Rango de medición: 0 - 12″
    • Límite de error en pulgadas: .0015″
    • Dimensión d en mm: 388 mm
    • Dimensión b en mm: 64 mm
    • Cota c en mm: 19 mm
    • Cota e en mm: 16 mm
    • Dimensión a en mm: 14 mm
    • Altura de dígitos: 8.5 mm
    • Límite de error (mm): 0.04 mm

    Norma:

    ISO 13385-1