16 EWR Dig.Caliper 150 mm/6″ rectangular depthrod Data w.c.

Número de artículo: 4103066KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103066KAL
EAN / GTIN 4059192002220
Número del fabricante 4103066KAL

Descripción

Descripción:

Pie de rey digital MarCal 16 EWR
Rango de medición: 0 - 150 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / 0,0005 pulgadas
Varilla de profundidad: angular
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Rueda de fricción: false
Grado de protección IP: IP 67