16 ER(M14) Pinza Dig. 150mm angular Baja fricción DA c. DK

Número de artículo: 4103017DKS
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
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4103017DKS
    EAN / GTIN 4059192002152
    Número del fabricante 4103017DKS

    Descripción

    Ejecución:

    • Indicación numérica de alto contraste
    • Tornillo de fijación en la parte superior
    • Guías lapeadas
    • Cuchillas de medición para medición interna
    • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
    • Dispositivo de medición por etapas
    • Inmediatamente listo para medir gracias al sistema de referencia
    • Guías elevadas para proteger la báscula
    • Limpiador de suciedad en la corredera

    Descripción:

    Calibre digital MarCal 16 ER Rango de medición: 0 - 150 mm
    • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
    • Medida de profundidad: cuadrada
    • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Rueda de fricción: verdadero
    • Protección IP: ninguna

    Característica:

    • Interfaz de datos: USB A
    • Tipo de producto: 16 ER
    • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
    • Rango de medición: 0 - 6″
    • Rango de medición: 0 - 150 mm
    • Límite de error en pulgadas: .001″
    • Dimensión d en mm: 235 mm
    • Dimensión b en mm: 40 mm
    • Cota c en mm: 16 mm
    • Cota e en mm: 16 mm
    • Dimensión a en mm: 10 mm
    • Altura de dígitos: 8.5 mm
    • Límite de error (mm): 0.03 mm

    Norma:

    ISO 13385-1