16 ER (M14) Pie de rey digital 150 mm, con rueda de fricción, varilla de profundidad redonda, con salida de datos

Número de artículo: 4103015
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4103015
EAN / GTIN 4059192002138
Número del fabricante 4103015
Número L L40080 2763

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de fijación en la parte superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Inmediatamente listo para medir gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital MarCal 16 ER Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Medición de profundidad: redonda
  • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Rueda de fricción: verdadera
  • Clase de protección IP: ninguna

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Tipo de producto: 16 ER
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 6″
  • Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Límite de error en pulgadas: .001″
  • Dimensión d en mm: 235 mm
  • Dimensión b en mm: 40 mm
  • Cota c en mm: 16 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 10 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra