16 EXf Transmisor inalámbrico EX-Elektronik

Número de artículo: 4102306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Interfaz de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4102306
    EAN / GTIN 4059192001858
    Número del fabricante 4102306
    Número L L40110 312

    Descripción

    Ejecución:

    • Transmisión inalámbrica de los valores medidos desde el equipo de medición al PC
    • Transmisión segura de datos a través de la realimentación de la recepción del valor medido desde el PC al equipo de medición
    • Acuse de recibo óptico en el módulo emisor
    • Receptor TWIN para interfaz USB y RS232
    • Software básico compuesto por interfaz de teclado de software y software para guardar los datos en una columna Excel columna de Excel
    • Módulos emisores compactos sin antena externa
    • Puede conectarse un número teóricamente ilimitado de aparatos de medición por módulo receptor
    • Distancia de radio de hasta 100 m (dependiendo del entorno)
    • Frecuencia de radio de 433 MHz
    • Posibilidad multiusuario, hasta 69 canales ajustables
    • Enlace de radio bidireccional (interrogación remota de equipos de medición)
    • Posibilidad de disparo de datos mediante botón manual

    Descripción:

    • Módulo transmisor 16 EXf para FM 2
    • AAD-85

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del producto: Módulo transmisor
    • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
    • Nombre del grupo de productos: MarConnect
    • Para el dispositivo de medición: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ;
    • Interfaz de datos: Interfaz EX
    • Interfaces de hardware: Interfaz EX
    • Funcionamiento de la batería: aprox. 15.000 ciclos de medición
    • Distancia de radio: Hasta 100 m (dependiendo del entorno)
    • Tipo de producto: 16 EXf
    • Banda de frecuencia: 433 MHz
    • Número de canales: 69
    • Anchura (mm): 52 mm
    • Altura (mm): 26 mm
    • Profundidad (mm): 16 mm
    • Peso del producto: 0.02 kg

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra