Carro manual

Número de artículo: 4101V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4101V
EAN / GTIN 4017976741017
Número del fabricante 4101V
Número L L90070 188

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. La barra de tracción se puede atornillar. Con volquete rojo extraíble de plástico (90 litros de capacidad). Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada. Fácil autoensamblado.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 632
Ancho de la superficie útil (mm): 332
Longitud total (mm): 1401
Ancho total (mm): 581
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra