Comfortstep L - Escalera fija 8 peld.

Número de artículo: 41014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 8
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41014
EAN / GTIN 4003866410149
Número del fabricante 41014
Número L L90010 680

Descripción

Descripción:

Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
Largueros de aluminio anodizado.
Tramo superior con tacos de apoyo para mayor seguridad.
También disponible como escalera de estantería.
Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
Peldaños atornillados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Escalera de imagen - p.ej. para oficinas, tiendas de diseño, exposiciones, etc.

Característica:

Altura de trabajo 3.25 m
Ancho exterior 380 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.4 m
Material Aluminio
Nº de peldaños 8
Peso 5.7 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.