1/2″ Extractor de pernos (inch) 3/8″

Número de artículo: 4100A 3/8
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4100A 3/8
EAN / GTIN 4991644090037
Número del fabricante 4100A 3/8
Número L L60050 7964

Descripción

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 28 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Volteador de pernos
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra