16 FN Pie de rey 150 mm, nonio 0,05 mm

Número de artículo: 4100420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,05 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4100420
EAN / GTIN 4059192001537
Número del fabricante 4100420
Número L L40080 275

Descripción

Ejecución:

  • Nonio y escala para lectura sin deslumbramiento, cromado mate
  • Tornillo de fijación en la parte superior
  • Superficies de medición de acero inoxidable, endurecidas
  • Cuchillas de medición para medición interior
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidables
  • Dispositivo de medición escalonado
  • Guías elevadas para proteger la escala

Descripción:

16 FN Calibre con indicador de escala
  • Tornillo de fijación en la parte superior Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Valor nonius mm: 0,05 mm /
Especificaciones del suministro: Tabla de roscas, maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Calibre con indicador de escala
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Medición de profundidad: angular
  • Tipo de producto: 16 FN
  • Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Dimensión d en mm: 228 mm
  • Dimensión b en mm: 40 mm
  • Cota c en mm: 16 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 10 mm
  • Cota f en mm: 3.8 mm
  • Límite de error (mm): 0.05 mm
  • Valor vernier mm: 0.05 mm

Norma:

Norma de fábrica