LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 29MM

Número de artículo: 41.29
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41.29
EAN / GTIN 3148511013762
Número del fabricante 41.29

Descripción

Descripción:

  • Llave anular con manivela: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 29
  • A x B1 [mm]: 63,0 x 43,5
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 15,6
  • Al [mm]: 33,5
  • L [mm]: 364
  • [g]: 700

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra