LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 27MM

Número de artículo: 41.27
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41.27
EAN / GTIN 3148511013748
Número del fabricante 41.27
Número L L60130 2480

Descripción

Descripción:

  • Llave anular con manivela: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 27
  • B x B1 [mm]: 59,0 x 40,0
  • E [mm]: 9,5
  • E1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 31,5
  • L [mm]: 332
  • [g]: 605