• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 21MM

Número de artículo: 41.21
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41.21
EAN / GTIN 3148511013687
Número del fabricante 41.21

Descripción

Descripción:

  • Llave anular con manivela: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 21
  • A x B1 [mm]: 48,0 x 33,0
  • E [mm]: 8,2
  • E1 [mm]: 13,0
  • Al [mm]: 26,5
  • L [mm]: 275
  • [g]: 320