LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 12MM

Número de artículo: 41.12
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41.12
EAN / GTIN 3148511013595
Número del fabricante 41.12
Número L L60130 2471

Descripción

Descripción:

  • Llave anular con manivela: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cabeza con perfil de doce caras OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 12
  • B x B1 [mm]: 27,5 x 18,5
  • E [mm]: 5,5
  • E1 [mm]: 8,6
  • H [mm]: 18,5
  • L [mm]: 160
  • [g]: 75

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra