Mordaza grip galvanizado 300 mm

Número de artículo: 41 04 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41 04 300
EAN / GTIN 4003773022183
Número del fabricante 41 04 300
Número L L70010 593

Descripción

Descripción:

  • sujeción segura de material redondo, perfilado y plano
  • alta resistencia
  • con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo
  • Manejo monomanual
  • elevada presión de apriete gracias a la transmisión por palanca basculante

Característica:

  • Capacidad de sujeción redonda: 65 mm
  • Capacidad de sujeción 4 cantos: 30 mm
  • Capacidad de sujeción hexagonal: 34 mm
  • galvanizado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop