JUEGO 17 LLAVES MIXTAS LARGAS MM

Número de artículo: 40LA.JE17
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40LA.JE17
EAN / GTIN 3148516637956
Número del fabricante 40LA.JE17
Número L L60130 2916

Descripción

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42
  • [kg]: 13.800

Volumen de suministro:

  • 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42mm