Llave Allen TORX® con cabeza esférica, con brazo corto, plata titanio T40 x 210 mm

Número de artículo: 40977
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40977
EAN / GTIN 4010995409777
Número del fabricante 40977

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Permite realizar atornillados con en un ángulo de hasta 25°.
  • Protege su salud: Reduce el riesgo de sufrir lesiones mediante el aumento del espacio de trabajo de la mano.
  • Reduce sus gastos: La protección anticorrosiva óptima con una precisión de ajuste perfecta al tornillo garantiza una larga vida útil.
  • Aplicación: Especial para tornillos Torx de difícil acceso y lugares estrechos.
  • Aplicación: La cabeza esférica Torx permite atornillar en un ángulo de hasta 25°.
  • Aplicación: La reducción de la altura de la cabeza de la llave Allen en hasta un 15 % permite una accesibilidad mejor.
  • Aplicación: Reducción del riesgo de sufrir lesiones en los nudillos y en las yemas de los dedos debido a la flexión de 95° de la llave Allen.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Varilla hexagonal (Pulgada): 5/16″
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T40
  • Longitud Total (mm): 210 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 24.1 mm
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra