Chaqueta de artesano S

Número de artículo: 409513709933S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz / gelb
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 409513709933S
EAN / GTIN 7330509534687
Número del fabricante 409513709933S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²
Material fluorescente en 85% poliéster y 15% algodón

Bolsillos
Bolsillos de pecho con solapa y cierre de botón
Bolsillos interiores con bolsillo para teléfono
Bolsillos para bolígrafo
Bolsillos interiores forrados

Forro
Sin forro

Detalles
Cuello alto
Paneles en High Vis, para mayor visibilidad

Funcionalidad
Mangas precurvadas

Acabado
Termino de manga ajustable con botones a presión
Bajo ajustable con botón

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa con botones

Reflejo
Reflectores en hombros, mangas y borde inferior de la espalda

Descripción:

  • Chaqueta sin forro con detalles reflectantes recortados y paneles de alta visibilidad para aumentar la visibilidad
  • La chaqueta cuenta con codos precurvados, panel trasero con fuelle y un dobladillo ajustable para una comodidad de trabajo óptima

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra