Ejecución:
Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con botones a presión
Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos delanteros con solapa y botón a presión
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes ignífugas cosidas con doble costura
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta
Detalles
Cuello alto con cremallera cubierta
Etiquetas de certificación externas
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua
Descripción:
- Chaqueta multiforme con corte femenino, confeccionada con material duradero y diseñada para ser visible desde todos los lados
- Más corta en la parte delantera para una máxima libertad de movimiento, y un dobladillo trasero ampliado para mayor protección
- La chaqueta cuenta con bolsillos en el pecho a ambos lados, y cuenta con detalles inteligentes como un bolsillo interior con bolsillo interior para el teléfono, y tejido oscuro en las zonas expuestas a la suciedad
- Probada para lavandería industrial
- Protege contra salpicaduras de productos químicos líquidos
- Certificada según EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²