Chaqueta Mujer Multinorma Alta Vis Amarillo/Azul Marino L

Número de artículo: 409115143389L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color gelb / marineblau
    Tamaño unisex L
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 409115143389L
    EAN / GTIN 7330509842973
    Número del fabricante 409115143389L

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

    Acabado
    Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
    Final de manga ajustable con botones a presión

    Bolsillos
    Bolsillos de pecho con cremallera y anilla en D
    Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
    Bolsillos delanteros con solapa y botón a presión

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes ignífugas cosidas con doble costura

    Cierre frontal
    Robusta cremallera metálica unidireccional oculta

    Detalles
    Cuello alto con cremallera cubierta
    Etiquetas de certificación externas

    Lavado
    Lavado en lavandería EN ISO 15797

    Funcionalidad
    Repelente al aceite, la suciedad y el agua

    Descripción:

    • Chaqueta multiforme con corte femenino, confeccionada con material duradero y diseñada para ser visible desde todos los lados
    • Más corta en la parte delantera para una máxima libertad de movimiento, y un dobladillo trasero ampliado para mayor protección
    • La chaqueta cuenta con bolsillos en el pecho a ambos lados, y cuenta con detalles inteligentes como un bolsillo interior con bolsillo interior para el teléfono, y tejido oscuro en las zonas expuestas a la suciedad
    • Probada para lavandería industrial
    • Protege contra salpicaduras de productos químicos líquidos
    • Certificada según EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

    Norma:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 11 cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra