Toma inherente a Multinorm XXXL

Número de artículo: 408915135389XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis orange / marineblau
    Tamaño unisex 3XL
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 408915135389XXXL
    EAN / GTIN 7330509720363
    Número del fabricante 408915135389XXXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% Aramida, 2% Antiestático, doble tejido, ignífugo, antiestático, 310 g/m²

    Acabado
    Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
    Final de manga ajustable con cierre de adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo de pecho con anilla D, Bolsillos en el pecho con cremallera cubierta
    Bolsillos laterales cubiertos con botones metálicos ocultos

    Detalles
    Secciones de los hombros en color de contraste
    Cuello alto con cremallera
    Anillo en D
    Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación del detector de gas/oxímetro/micrófono
    Etiquetas de certificación externas

    Funcionalidad
    Mangas precurvadas
    Repelente al aceite, suciedad y repelente al agua

    Cierre frontal
    Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones pulsadores metálicos ocultos

    Reflex
    Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura, Reflectores en hombros

    Descripción:

    • Una chaqueta técnicamente avanzada confeccionada con tejido inherentemente ignífugo, lo que significa que las propiedades ignífugas están presentes de forma natural en sus fibras
    • Esta versión de la chaqueta es de color naranja de alta visibilidad y está confeccionada con un tejido diferente al de la versión amarilla de alta visibilidad
    • A pesar de su peso ligero, a pesar de su ligereza, es muy resistente y dispone de numerosos bolsillos inteligentes
    • Mangas articuladas, panel trasero más largo y dobladillo ajustable para un buen ajuste
    • Certificada según EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Clase 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Clase 1
    • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 20471, XS-S Clase 2, M-> Clase 3
    • Cuando se combina con 1488, 1489, 1588, 1589 o 2889, alcanza la certificación Clase 3 según EN ISO 20471

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra