Chaqueta de shell multinorma M

Número de artículo: 408815323389M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color gelb / marineblau
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 408815323389M
    EAN / GTIN 7330509783856
    Número del fabricante 408815323389M

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    59% viscosa, 40% modacrílico, 1% antiestático, laminado, impermeable 16000 mm, cortaviento, transpirable Ret 12, 6, 250 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga, Se fija a la anilla en D
    Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
    Capucha extraíble, capucha ajustable, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
    Broches de plástico a presión, Botones ocultos
    Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de detector de gases/oxímetro/micrófono
    Etiquetas de certificación externas

    Bolsillos
    Bolsillos laterales con forro polar, Bolsillos laterales con cremallera
    Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con anilla D
    Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera, Bolsillo interior

    Acabado
    Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
    Final de manga ajustable con cierre por adherencia

    Funcionalidad
    Repelente al agua, la suciedad y el aceite, Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad, Material cortavientos transpirable, Sin metales

    Reflejos
    Cinta reflectante impresa, Cinta reflectante ignífuga de 50 mm de ancho

    Cierre frontal
    Cierre frontal con botones de presión ocultos de plástico, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

    Forro
    Forro

    Descripción:

    • Chaqueta shell fina y muy flexible cuyo material es intrínsecamente ignífugo
    • Esta chaqueta shell cortaviento e impermeable, sin poliéster ni metal, es un producto muy solicitado que se está convirtiendo en el primero de Blåkläder en el género, y viene con nuestro sentido tangible de la calidad
    • La chaqueta está equipada con reflectores de transferencia suaves y conformes, tiene una buena transpirabilidad y zonas oscuras en las áreas expuestas
    • La chaqueta está equipada con bucles en el pecho para sujetar detectores de gas y medidores de oxígeno
    • La capucha ligeramente más alta y ajustable se puede adaptar para llevar un casco debajo
    • Certificada según la norma EN 1149-5, EN 13034
    • EN ISO 20471
    • EN 343
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • IEC 61482-2

    Norma:

    • EN 343, Class 4,3
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
    • IEC 61482-2, APC 2
    • ATPV - 21 cal/cm²
    • ELIM - 19 cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra