Descripción:
Caja universal de aluminio.
Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
La tapa se mantiene abierta sin sujetar.
Tapa sin cantoneras para apilar.
Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Esquinas con nerviaciones de refuerzo.
Cierres de ballesta con cerradura previstos para poder llevar precinto o candado (grosor máx. de 6 mm).
Asas con resorte de alta resistencia en los laterales.
Asa en la parte frontal en ref. 40860 y 40861.
Característica:
Alto exterior 330 mm
Altura interior 310 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 310 mm
Longitud exterior 600 mm
Longitud interior 550 mm
Material Aluminio
Peso 4.5 kg
Volumen 60 l