Set paredes divis. alu.; med. 446x345 mm

Número de artículo: 40866
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40866
EAN / GTIN 4003866408665
Número del fabricante 40866
Número L L90010 1459

Descripción

Descripción:

Las paredes ranuradas son autoadhesivas.
La posición del separador de aluminio es ajustable sin herramientas.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Ancho 446 mm
Apto para 40567, 40863
Dimensiones 446 mm × 345 mm
Peso 0.8 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra