Descripción:
Este disco de corte ESTÁNDAR para el lijadora angular es una solución económica para el usuario por varias razones. Gracias a su pureza química particularmente alta, el disco es ideal para el mecanizado de varias cualidades de acero inoxidable, pero también se puede utilizar en acero. Además, es cómodo de usar y ofrece un buen durabilidad/duración/vida útil, así como vanguardia.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: ESTÁNDAR
- Especificación: A 30 R- BF INOX
- Dimensión (D x D x H): 125 x 2,0 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Grosor: 2 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras o reducción de la resistencia a la fatiga y, por lo tanto, conduce a muy buenos resultados en acero fino
- Cómoda separación con excelente durabilidad/duración/vida útil
- Tiempos de trabajo cortos gracias a una eficiencia de corte muy buena y un bajo estrés térmico en la pieza de trabajo (generación de calor)
Aplicación:
- Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
- Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido
Recomendación:
- 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
- 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad
Características especiales:
- Perfecto para separar acero fino
- Trabajo cómodo con alta eficiencia de corte
- Larga vida