Caja alu K470; 13l, IM: 350x250x150mm

Número de artículo: 40835
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

rodillos integrados no
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40835
EAN / GTIN 4003866408351
Número del fabricante 40835
Número L Z9E342 4

Descripción

Descripción:

Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Característica:

Alto exterior 180 mm
Altura interior 150 mm
Ancho exterior 300 mm
La. x An. x Al. interior 350 mm × 250 mm × 150 mm
Longitud exterior 400 mm
Longitud interior 350 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 26 kg
Material Aluminio
Peso 2.6 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43860
Volumen 13 l

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra