827 b 34 Tablero de medición de 130 x 130 mm de ancho.

Número de artículo: 4082734KAL
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
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4082734KAL
EAN / GTIN 4059192001469
Número del fabricante 4082734KAL

Descripción

Ejecución:

  • Placa de medición para medición totalizadora
  • Dureza y lapeado
  • Con orificio de fijación de 8 mm y dispositivo de sujeción para sonda de medición inductiva
  • Superficie de medición grande con nervadura longitudinal

Descripción:

827 b 34 Placa de mesa de medición (130 x 130 mm)
  • Para medición acumulativa
  • Dureza y lapeado
  • Con orificio de fijación de 8 mm y dispositivo de sujeción para sonda inductiva
  • Superficie de medición grande, estriada longitudinalmente

Característica:

  • Tipo de calibración: con calibración
  • Nombre del producto: Mesa de medición
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 827 b 34
  • Superficie de la mesa (A x B) en mm: 130 x 130
  • Peso del producto: 2.50 kg
  • Desviación de planitud en µm: 1 µm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra