827 b 34 Tablero de mesa de trabajo 130×130 mm

Número de artículo: 4082734
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Mesa de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4082734
Copiar
EAN / GTIN 4059192001469
Copiar
Número del fabricante 4082734
Copiar
Número L L40100 773
Copiar
Fabricante MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Placa de medición para medición totalizadora
  • Dureza y lapeado
  • Con orificio de fijación de 8 mm y dispositivo de sujeción para sonda de medición inductiva
  • Superficie de medición grande con nervadura longitudinal

Descripción:

827 b 34 Plato de la mesa de medición (130 x 130 mm)
  • Para medición acumulativa
  • Templado y lapeado
  • Con orificio de fijación de 8 mm y dispositivo de sujeción para sonda inductiva
  • Gran superficie de medición ondulada longitudinalmente

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Mesa de medición
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 827 b 34
  • Superficie de la mesa (A x B) en mm: 130 x 130
  • Peso del producto: 2.50 kg
  • Desviación de planitud en µm: 1 µm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra