827 b 14 Soporte de palpador de medición con orificio de alojamiento de 8 mm

Número de artículo: 4082714
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
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4082714
    EAN / GTIN 4059192001384
    Número del fabricante 4082714
    Número L L40100 842

    Descripción

    Ejecución:

    • Portasondaspara montaje en carril de cola de milano del brazo de extensión 827 b 19
    • Montaje para indicadores con eje Ø 8 mm

    Descripción:

    827 b 14 Soporte de sonda para 827 b 19
    • Agujero de montaje: 8H7

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
    • Nombre del producto: Soporte de sonda para 827 b 19
    • Nombre del grupo de productos: MarStand
    • Orificio de montaje: 8H7
    • Tipo de producto: 827 b 14
    • Proyección (máx.): 125 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra