827 b 5 Base de mesa de trabajo con columna

Número de artículo: 4082705
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4082705
    EAN / GTIN 4059192001377
    Número del fabricante 4082705
    Número L L40100 401

    Descripción

    Ejecución:

    • Base de mesa de medición con columna
    • Base en forma de T de fundición especial
    • Columna cromada

    Descripción:

    • 827 b 5 Base de la platina de medición con columna (componente de la platina de medición 824)

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del producto: Base de mesa de medición con columna
    • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
    • Nombre del grupo de productos: MarStand
    • Tipo de producto: 827 b 5
    • Proyección (máx.): 125 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra