Colector residuos alu; IM: 300x300x500mm

Número de artículo: 40747
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Cubo de basura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40747
    EAN / GTIN 4003866407477
    Número del fabricante 40747
    Número L L90010 1324

    Descripción

    Descripción:

    Perfiles reforzados en bordes y base.
    Paredes lisas.
    Apilable.
    Adonizado.

    Característica:

    Altura interior 500 mm
    La. x An. x Al. interior 300 mm × 300 mm × 500 mm
    Longitud interior 300 mm
    Peso 3.5 kg
    Volumen 45 l

    Nota:

    Se suministra sin tapa

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra