Escalera de cuerda de 2 piezas con pasamanos y larguero de salida 2x12 escalones

Número de artículo: 40695
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 2×12
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 40695
Copiar
EAN / GTIN 4031405406957
Copiar
Número del fabricante 040695
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de cuerda de paso de aluminio
  • Según DIN EN 131-2 y TRBS 2121 parte 2
  • Tubo rectangular estable spars
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Pastillas de paso Clip-STEP R13 para resistencia al deslizamiento certificada
  • Montaje sin herramientas de 2 pasamanos (030297) con un mango ergonómico de estrella
  • Montaje sin herramientas de 1 pala de salida (019238) con un mango ergonómico de estrella
  • Accesorios hechos de acero galvanizado
  • Fácil ajuste de altura de paso a paso gracias al cable de mano izquierda con cuerda de plástico
  • Conductor superior con rodillos de pared sin tubo transversal, por lo tanto adecuado para el acceso
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Ganchos dobles autobloqueantes
  • El kit de adaptación 'roll-bar' para mayor ergonomía está disponible como accesorio
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • ¡Atención! Todos los accesorios como barandillas o barras de salida solo se pueden montar en la escalera cuando la escalera está en estado de contacto y ya no se mueve o se retrae.
  • El montaje de ganchos no es posible

Característica:

  • Altura de trabajo: 7000 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud extendida: 6420 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 3620 mm
  • Longitud retraída: 3620 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Máx. Altura del soporte: 5000 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Clase antideslizante: R13
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x12 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra