Chaqueta de invierno Multinorm Inherent XXXL

Número de artículo: 406915135389XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange / marineblau
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 406915135389XXXL
EAN / GTIN 7330509716786
Número del fabricante 406915135389XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% aramida, 2% antiestático, tejido doble, ignífugo, antiestático, 310 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera, Con botones para colocar una capucha (se vende por separado, 2169)
Etiquetas de certificación externas
Obillas colocadas a ambos lados del pecho para colocar el microfóno y otros accesorios

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con solapa, Bolsillo de pecho con cremallera metálica oculta
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo interior con solapa

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Forro, Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones pulsadores metálicos ocultos

Reflejos
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

Descripción:

  • Chaqueta multinorma naranja de alta visibilidad para uso invernal
  • La chaqueta de invierno tiene un forro acolchado y un exterior duradero con propiedades repelentes al agua y a la suciedad
  • Tono más oscuro en las zonas donde la prenda acumula más suciedad
  • Los bolsillos inteligentes incluyen bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono, además de un Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
  • La chaqueta se puede ajustar en el dobladillo y tiene un panel trasero más largo para mantener la parte inferior de la espalda caliente y protegida del frío al agacharse
  • Certificada según EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS-L clase 2, XL-> clase 3
  • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clase 2

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 342 together with med 1869-1513
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra