Chaqueta de invierno Multinorm Inherent XL

Número de artículo: 406915135389XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis orange / marineblau
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 406915135389XL
    EAN / GTIN 7330509716755
    Número del fabricante 406915135389XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% aramida, 2% antiestático, tejido doble, ignífugo, antiestático, 310 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
    Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera, Con botones para colocar una capucha (se vende por separado, 2169)
    Etiquetas de certificación externas
    Obillas colocadas a ambos lados del pecho para colocar el microfóno y otros accesorios

    Acabado
    Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
    Final de manga ajustable con cierre de adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo de pecho con solapa, Bolsillo de pecho con cremallera metálica oculta
    Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillo interior con solapa

    Forro
    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Forro, Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

    Cierre frontal
    Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones pulsadores metálicos ocultos

    Reflejos
    Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

    Descripción:

    • Chaqueta multinorma naranja de alta visibilidad para uso invernal
    • La chaqueta de invierno tiene un forro acolchado y un exterior duradero con propiedades repelentes al agua y a la suciedad
    • Tono más oscuro en las zonas donde la prenda acumula más suciedad
    • Los bolsillos inteligentes incluyen bolsillos delanteros, bolsillo en el pecho con cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono, además de un Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
    • La chaqueta se puede ajustar en el dobladillo y tiene un panel trasero más largo para mantener la parte inferior de la espalda caliente y protegida del frío al agacharse
    • Certificada según EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, XS-L clase 2, XL-> clase 3
    • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, clase 2

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 342 together with med 1869-1513
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra