Base móvil W152; para AM 800 x 600

Número de artículo: 40680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40680
    EAN / GTIN 4003866406807
    Número del fabricante 40680
    Número L L90010 1380

    Descripción

    Descripción:

    Fabricado en aluminio, versión alta.
    Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.
    Para el transporte de las cajas K 470 / Eurobox y las cubetas K 270.

    Característica:

    Ancho exterior 600 mm
    Apto para medida exterior aprox.800mm × aprox.600mm
    Carga bis max. 150 kg
    Longitud exterior 800 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra