Tipo de protección de la rodilla 1 Negro XL/XXL XXL/3XL

Número de artículo: 406719339900XXL/3XL
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
Color schwarz
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Rodilleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 406719339900XXL/3XL
EAN / GTIN 7330509808856
Número del fabricante 406719339900XXL/3XL
Número L L00980 4382

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, CORDURA® Stretch 320g/m²
Durable CORDURA® sobre la rodilla, malla elástica aireada en la espalda

Bolsillos
Bolsillos de protección de rodilla

Funcionalidad
Ajustable en la parte superior con cierre de adherencia

Se adapta a los pantalones cortosBlåkläder, rodilleras asociadas 4027 y 4057 que se venden por separado

Descripción:

  • Bolsillo de rodilla que junto con las rodilleras 4027 y 4057 se convierte en una protección de rodilla de tipo 1
  • El bolsillo de rodillera extensible CORDURA® 4067 se puede llevar en momentos en los que es necesario trabajar con las rodillas
  • El bolsillo que tiene una malla aireada en la parte posterior para una mayor ventilación se adapta a las rodilleras 4027 y 4057 de Blåkläder y viene en tres tamaños
  • Gracias a su material y diseño, Gracias a su material y diseño, el bolsillo es cómodo y además se puede ajustar en la parte superior con su sujecion de cierre por adherencia
  • El bolsillo de la rodillera se usa con pantalones cortos para esas veces que quieres pantalones más cortos pero al mismo tiempo necesitas protección en las rodillas

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Volumen de suministro:


Se vende por pares

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra