Carro base móvil W161, IM:1010x650x485mm

Número de artículo: 40644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 40644
EAN / GTIN 4003866406449
Número del fabricante 40644
Número L L90110 768

Descripción

Ejecución:

Para montar con herramientas

Descripción:

Carro con base móvil vertical que mantiene la carga siempre a la misma altura de acceso.
Carro en aluminio anodizad. Perfil superior reforzado y acolchado con PVC resistente al roce.
Los muelles desmontables permiten graduar la carga según el tipo de carro, desde 30 hasta 195 kg, escalonados cada 15 kg.
Aún cargando todo el peso en un extremo, la base baja suavemente sin frenar.
Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.
Ruedas situadas en los centros para maniobrar fácilmente en espacios reducidos.
Modificación del rodamiento en disposición en esquina bajo pedido.

Característica:

Alto exterior 820 mm
Altura interior 485 mm
Ancho exterior 710 mm
La. x An. x Al. interior 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
Longitud exterior 1060 mm
Longitud interior 1000 mm
Material Aluminio anodizado
Peso 24.5 kg
Volumen 315 l

Nota:

Productos voluminosos
Escaleras con peldaños y escalones
Plazo de entrega: 3 días

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra