Chaqueta de invierno de alta visibilidad S

Número de artículo: 406418115599S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color rot / schwarz
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 406418115599S
    EAN / GTIN 7330509403440
    Número del fabricante 406418115599S

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble
    Fuelle en la espalda
    Cuello alto con cremallera

    Acabado
    Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
    Final de manga ajustable con cierre de adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos interiores
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Funcionalidad
    Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional oculta

    Lavado
    Lavandería industrial EN ISO 15797

    Descripción:

    • Chaqueta de trabajo de alta visibilidad diseñada para ser vista en todas direcciones, incluso al agacharse
    • El material duradero, ligero e hidrófugo asegura un gran confort y una funcionalidad óptima
    • Parte delantera más corta para una máxima libertad de movimientos, espalda más larga para una mejor protección en la zona lumbar
    • Bolsillos de fácil acceso para todas sus necesidades combinados con un buen ajuste, material cómodo, funcionalidad y seguridad mejorada hacen de esta chaqueta lo último para el trabajo duro en un día caluroso
    • Certificada según EN ISO 20471, clase 3

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra