Chaqueta de invierno de alta visibilidad 4XL

Número de artículo: 4064181153964XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange / mittelgrau
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4064181153964XL
EAN / GTIN 7330509747735
Número del fabricante 4064181153964XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaqueta de trabajo de alta visibilidad diseñada para ser vista en todas direcciones, incluso al agacharse
  • El material duradero, ligero e hidrófugo asegura un gran confort y una funcionalidad óptima
  • Parte delantera más corta para una máxima libertad de movimientos, espalda más larga para una mejor protección en la zona lumbar
  • Bolsillos de fácil acceso para todas sus necesidades combinados con un buen ajuste, material cómodo, funcionalidad y seguridad mejorada hacen de esta chaqueta lo último para el trabajo duro en un día caluroso
  • Certificada según EN ISO 20471, clase 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra