Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera
Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera
Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descripción:
- Chaqueta de trabajo de alta visibilidad diseñada para ser vista en todas direcciones, incluso al agacharse
- El material duradero, ligero e hidrófugo asegura un gran confort y una funcionalidad óptima
- Parte delantera más corta para una máxima libertad de movimientos, espalda más larga para una mejor protección en la zona lumbar
- Bolsillos de fácil acceso para todas sus necesidades combinados con un buen ajuste, material cómodo, funcionalidad y seguridad mejorada hacen de esta chaqueta lo último para el trabajo duro en un día caluroso
- Certificada según EN ISO 20471, clase 3
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3