Descripción:
Perfil de refuerzo de marco y base, para garantizar la unión permanente de paredes y base.
Paredes de aluminio natural reforzadas con nerviaciones perimetrales y en las esquinas.
Rodamiento: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, 40 mm de ancho, de fácil rodaje, de goma que no deja huella y con sistema antihilos.
Juntas de unión de las paredes soldadas, perfiles reforzados totalmente soldados.
Característica:
Alto exterior 855 mm
Altura interior 650 mm
Ancho exterior 690 mm
La. x An. x Al. interior 1.000 mm × 640 mm × 650 mm
Longitud exterior 1050 mm
Longitud interior 1000 mm
Material Aluminio
Peso 19.5 kg
Volumen 415 l